詳細表示

このページのURL:

品番 : EA616GG-5

品名 : 5/8"x 3/4"/363mm 両口めがねレンチ

仕様

メーカー STAHLWILLE(スタビレー) 型番 220A-5/8X3/4
サイズ(インチ) 5/8×3/4 全長(mm) 363
厚さ(mm) 11×12 重量(g) 298
材質 クロム合金鋼
12ポイント
ロングタイプでは珍しい15°オフセットタイプ。
油のついた手でも滑りにくい梨地仕上げのメッキを採用。
AS-drive(面接触)によりボルトナットの角を傷めません。
高品質なHPQシリーズの製品で、最高の材料を用いることでリング部の厚みを薄くし、又ボディーも極限まで軽量化されています。
追加説明
カタログ価格

13,600 (税抜)/ 14,960 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/09/07 18:02現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0381ページ
バリエーション一覧
EA616GG-1 7/32"x 1/4"/184mm 両口めがねレンチ
EA616GG-2 1/4"x5/16"/205mm 両口めがねレンチ
EA616GG-3 3/8"x7/16"/250mm 両口めがねレンチ
EA616GG-4 1/2"x9/16"/290mm 両口めがねレンチ
EA616GG-5 5/8"x 3/4"/363mm 両口めがねレンチ
EA616GG-6 11/16"x3/4"/365mm 両口めがねレンチ
ウェブカタログ画像

資料

外観画像
  1. IMG
エスコ寸法図
  1. IMG
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top