品番 : EA616KB-1
品名 : 10x10mm ブレーキパイプめがねレンチ
仕様
| メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | MZ11-10 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 10×10mm | 全長 | 150mm |
| 材質 | 工具鋼 | 重量 | 60g |
| 15°タイプ | |||
| ブレーキパイプ用めがねレンチとスパナを組み合わせたレンチ | |||
| スパナは、ブレーキパイプ用めがねレンチで緩めた後の早回し用に使用できます。 | |||
| 口径部は5点が接する形状のため、確実にナットを回すことができます。 | |||
| 【パワーフィット形状採用】 ボルト・ナットとの接触を線から面に変え、応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えます。 |
|||
| RoHS2対応品(10物質) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,950 円(税抜)/ 3,245 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/08 13:26現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0313ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA616KB-1 10x10mm ブレーキパイプめがねレンチ |
| EA616KB-2 12x12mm ブレーキパイプめがねレンチ |
ウェブカタログ画像
拡大
