詳細表示

このページのURL:

品番 : EA616KB-10

品名 : 10mm ブリーダープラグめがねレンチ

仕様

メーカー 京都機械工具(KTC) 型番 ABX7-10
サイズ 10㎜ 全長 181mm
重量 60g
12ポイント
23°・45°タイプ
ブレーキブリーダープラグの緩め、締め作業に
両端で立ち上がり角度が異なり、タイヤや足回りと干渉せず作業することが出来ます。
口径部の上面にストッパーを設けることで、ブリーダープラグの六角部が浮いている状態でも六角部からレンチが抜けることなく、安定した作業が可能です。
口径部は、応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくく、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用
RoHS2対応品(10物質)
追加説明
カタログ価格

2,660 円(税抜)/ 2,926 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/23 11:18現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0314ページ
バリエーション一覧
EA616KB-8 8mm ブリーダープラグめがねレンチ
EA616KB-10 10mm ブリーダープラグめがねレンチ
ウェブカタログ画像
  • ストッパを設けているので、ブリーダープラグから抜けてしまう事がなく、安定した作業が可能です。
  • ※画像は代表画像です
  • S:10㎜   D:18.7㎜\nT:7.5㎜   L:181㎜

資料

ウェブカタログ画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top