品番 : EA617-162
品名 : 1/4"DRx285mm ソケットホルダー(マグネット付/黒)
1/4”のインチ・ミリ両ソケットをスッキリ整理
仕様
| 適合差込角 | 1/4” | 収納数 | 26 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 285mm | 色 | 黒 |
| 材質 | ABS樹脂 | ||
| 標準ソケットとディープソケットを1つのホルダーに収納できます。 | |||
| 最大5/8インチ、または15mmまでのサイズに対応。 | |||
| ソケットの側面が見えるデザインで、サイズ判別がしやすい。 | |||
| ソケットをトレイ内にしっかり保持し、トレイ自体もスチール面にピタッと固定する強力マグネット付き。 | |||
| 耐久性に優れたABS樹脂を採用。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,780 円(税抜)/ 4,158 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/10/31 15:29現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0426ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA617-161 1/4"DRx285mm ソケットホルダー(マグネット付/赤) |
| EA617-162 1/4"DRx285mm ソケットホルダー(マグネット付/黒) |
ウェブカタログ画像
拡大
