品番 : EA617-172
品名 : 3/8"DRx420mm ソケットホルダー(マグネット付/黒)
3/8”のインチ・ミリ両ソケットをスッキリ整理
仕様
| 適合差込角 | 3/8” | 収納数 | 28 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 420mm | 色 | 黒 |
| 材質 | ABS樹脂 | 重量 | 940g |
| 標準ソケットとディープソケットを1つのホルダーに収納できます。 | |||
| 最大1インチ、または24mmまでのサイズに対応。 | |||
| ソケットの側面が見えるデザインで、サイズ判別がしやすい。 | |||
| ソケットをトレイ内にしっかり保持し、トレイ自体もスチール面にピタッと固定する強力マグネット付き。 | |||
| 耐久性に優れたABS樹脂を採用。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,800 円(税抜)/ 5,280 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/02/15 06:01現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0426ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA617-171 3/8"DRx420mm ソケットホルダー(マグネット付/赤) |
| EA617-172 3/8"DRx420mm ソケットホルダー(マグネット付/黒) |
ウェブカタログ画像
拡大
