品番 : EA617AA-3
品名 : 1/4"DR/# 2 ソケット(ハイトルクスクリュー)
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 040032 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 700AHTS | 差込角 | 1/4” |
| 高トルク用 | |||
| 全長 | 25mm | サイズ | 2 |
| 幅 | 7.5mm | 厚さ | 1.5mm |
| トルク | 18.9N・m | 外径 | 12.8mm |
| インパクトレンチ等に使用します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,540 円(税抜)/ 2,794 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/21 13:23現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0401ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA617AA-1 1/4"DR/# 0 ソケット(ハイトルクスクリュー) |
| EA617AA-2 1/4"DR/# 1 ソケット(ハイトルクスクリュー) |
| EA617AA-3 1/4"DR/# 2 ソケット(ハイトルクスクリュー) |
メイン画像
拡大
