品番 : EA617AB-1
品名 : 1/4"DR/18個組 ソケットレンチ(インチサイズ)
仕様
| メーカー | WRIGHT TOOL | 入組み点数 | 18点 |
|---|---|---|---|
| ソケット(6P) | 3/16”・7/32”・1/4”・9/32”・5/16”・11/32”・ 3/8”・7/16”・1/2” | 四角ソケット(8P) | 1/4”・5/16”・3/8” |
| 差込角 | 1/4” | ラチェットハンドル | 132mm |
| フレックスハンドル | 127mm | エキステンションバー | 50・150mm |
| ドライバーハンドル | 154mm | 材質 | スチール |
| ユニバーサルジョイント | |||
| 最高のフィット感と不屈の強度を実現するため、鍛造および機械加工されています | |||
| 最適な硬度、延性、耐久性を実現するため、精密な熱処理と焼き戻しが行われています。 | |||
| 開口部のサイズをすばやく判断できるように、読みやすいスタンプ パターンが付いています | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
64,000 円(税抜)/ 70,400 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/11/06 13:01現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | SET | ||
| カタログページ | 0392ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

