品番 : EA617AD-22B
品名 : 3/8"・1/2"DR/9個組 [Hex]ソケット
仕様
| セット内容 | ソケット×9 レール クリップ×9 |
セット点数 | 9点 ※点数にはレール、クリップは含まず。 |
|---|---|---|---|
| ビットソケット | 4・5・6・7・8・10・12・14・17mm | 差込角 | 3/8”(4~10mm) 1/2”(12~17mm) |
| 全長 | 47~73.8mm | 重量 | 798g |
| 材質 | スチール |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
49,700 円(税抜)/ 54,670 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/12 18:23現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
