詳細表示

このページのURL:

品番 : EA617AR-10A

品名 : 3/8"DRx 10mm [INHEX]ビットソケット

仕様

差込角 3/8” 対辺 10mm
全長 47mm 材質 スチール
ビット長さ 31.75mm
破損したビットを簡単に交換できるように設計されています。
最高のフィット感と強度を実現するために鍛造および機械加工されています。
最適な硬度、延性、耐久性を実現する精密な熱処理と焼き戻し
開口部のサイズを素早く判断できる読みやすい刻印パターン
追加説明
アイコン
カタログ価格

3,960 (税抜)/ 4,356 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/09/18 02:01現在)

商品入数 1 販売単位
バリエーション一覧
EA617AR-2A 3/8"sqx 2mm [Hex]ビットソケット
EA617AR-2.5A 3/8"DRx2.5mm[INHEX]ビットソケット
EA617AR-3A 3/8"DRx 3mm [INHEX]ビットソケット
EA617AR-4A 3/8"DRx 4mm [INHEX]ビットソケット
EA617AR-5A 3/8"DRx 5mm [INHEX]ビットソケット
EA617AR-6A 3/8"DRx 6mm [INHEX]ビットソケット
EA617AR-7A 3/8"DRx 7mm [INHEX]ビットソケット
EA617AR-8A 3/8"DRx 8mm [INHEX]ビットソケット
EA617AR-10A 3/8"DRx 10mm [INHEX]ビットソケット
ウェブカタログ画像
※代表画像
  • ※代表画像
  • L:47mm Ds・Dd:19mm\nL1:20mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top