品番 : EA617AH-210
品名 : 1/4"DR ソケットレンチセット(ZYKLOP)
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 004016 |
|---|---|---|---|
| シリーズ | Zyklop(サイクロップ) | 商品名 | 8100SA6サイクロップスピードラチェット |
| 〈セット内容〉 | 28点 | 差込角 | 1/4”(6.35㎜) |
| ソケット(6角) | 5・5.5・6・7・8・10・11・12・13mm | (+)ビット | #1・#2・#3 |
| ポジビット | #1・#2 | TORXビット | T10・T15・T20・T25・T27・T30 |
| ヘックスビット | 3・4・5・6mm | ラチェットハンドル | 152mm |
| スイベルエクステンションバー | 56mm | ロッキングエクステンションバー | 150mm |
| ビットアダプター | 37mm(六角シャンク1/4”) | ||
| ソケットは手締め時に便利なローレット加工 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
31,400 円(税抜)/ 34,540 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/06 12:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0399ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

