品番 : EA617AH-310
品名 : 1/4"DR ソケットレンチセット(ZYKLOP)
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 051045 |
|---|---|---|---|
| シリーズ | Zyklop(サイクロップ) | 商品名 | サイクロップスピードラチェット |
| <セット内容> | 26点 | 差込角 | 1/4” |
| ソケット(6角) | 5.5・6.0・7.0・8.0・10・12・13mm | 変角ラチェットハンドル | 152mm(ヘッド設定角度:0°・15°・90°) |
| エクステンションバー | 150mm | ビットアダプター | 37mm(六角シャンク1/4”) |
| (+)ビット | #1・#2・#3 | (-)ビット | 5.5mm |
| Hex-Plusビット | 3.0・4.0・5.0・6.0mm | TORXビット | T10・T15・T20・T25・T27・T30 |
| ポジドライブビット | #1・#2 | ビット全長 | 50mm |
| ★変角ラチェットは軸部が空回りするため、早回しが可能(0°の状態のみ) | |||
| ソケットは手締め時に便利なローレット加工 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
25,500 円(税抜)/ 28,050 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/10/30 19:33現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0399ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
