品番 : EA617AH-52
品名 : 1/4"DRx 75mm エクステンションバー(ロッキング機能)
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 003530 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 8796SA | 差込角 | 1/4” |
| 全長(mm) | 75 | 重量(g) | 35.5 |
| ロッキング機能付 | |||
| ロックされると、ソケットをしっかり固定できます。 | |||
| 早回しスリーブ付の為、効率的にネジとナットの取り付けおよび取り外し作業が出来ます。 | |||
| 軸部が空回りするため早回しが可能です。 | |||
| 手締め時に便利なローレット加工 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,070 円(税抜)/ 3,377 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/08 06:03現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0399ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA617AH-52 1/4"DRx 75mm エクステンションバー(ロッキング機能) |
| EA617AH-53 1/4"DRx150mm エクステンションバー(ロッキング機能) |
ウェブカタログ画像
拡大
