品番 : EA617AJ-302
品名 : 1/4"DRx #2 [+]ビットソケット
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 003351 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 8751A | 差込角 | 1/4” |
| サイズ | (+)#2 | 全長 | 28mm |
| 手締め時に便利なローレット加工 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,650 円(税抜)/ 1,815 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/07 12:58現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0400ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA617AJ-301 1/4"DRx #1 [+]ビットソケット |
| EA617AJ-302 1/4"DRx #2 [+]ビットソケット |
| EA617AJ-303 1/4"DRx #3 [+]ビットソケット |
ウェブカタログ画像
拡大
