品番 : EA617AJ-313
品名 : 1/4"DRx#3 (Pozi)ビットソケット
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 003355 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 8755A | 差込角 | 1/4” |
| サイズ | PZ#3 | 全長 | 28mm |
| 手締め時に便利なローレット加工 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,650 円(税抜)/ 1,815 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/04/04 14:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0400ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA617AJ-311 1/4"DRx#1 (Pozi)ビットソケット |
| EA617AJ-312 1/4"DRx#2 (Pozi)ビットソケット |
| EA617AJ-313 1/4"DRx#3 (Pozi)ビットソケット |
ウェブカタログ画像
拡大
