詳細表示

このページのURL:

品番 : EA617AJ-323

品名 : 1/4"DRx6.5mm [-]ビットソケット

仕様

メーカー Wera 型番 003322
商品名 8700AFL 差込角 1/4”
刃幅×刃厚 (-)6.5×1.2mm 全長 28mm
手締め時に便利なローレット加工
追加説明
カタログ価格

1,650 円(税抜)/ 1,815 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/10/30 21:17現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0400ページ
バリエーション一覧
EA617AJ-321 1/4"DRx5.5mm [-]ビットソケット
EA617AJ-322 1/4"DRx5.5mm [-]ビットソケット
EA617AJ-323 1/4"DRx6.5mm [-]ビットソケット
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top