品番 : EA617AK-308
品名 : 3/8"DRx 8mm ディープソケット
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 004530 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 8790HMB | 対辺(mm) | 8 |
| 外径(mm) | 12.2 | 全長(mm) | 64 |
| 差込角 | 3/8” | ||
| サイズに応じて色分けされています。 | |||
| 手締め時に便利なローレット加工 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,580 円(税抜)/ 1,738 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/04/03 23:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0402ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA617AK-314です。
