品番 : EA617AK-52
品名 : 3/8"DRx125mm エクステンションバー(ロッキング機能)
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 003591 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 8796SB | 差込角 | 3/8” |
| 全長(mm) | 125 | 重量(g) | 119.5 |
| ロッキング機能付 | |||
| 軸部が空回りするため早回しが可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,220 円(税抜)/ 4,642 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/06 12:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0401ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA617AK-52 3/8"DRx125mm エクステンションバー(ロッキング機能) |
| EA617AK-53 3/8"DRx200mm エクステンションバー(ロッキング機能) |
ウェブカタログ画像
拡大
