品番 : EA617AK-541
品名 : 3/8"DRx 1/8" [Hex-Plus]ビットソケット(ホールド付)
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 003080 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 8740BHF | 差込角 | 3/8” |
| 対辺(mm) | 1/8” | 全長(mm) | 35 |
| 色の違いによってサイズの選別が容易です。 | |||
| ホールド機能付…先端のボールの働きで、ボルト・ナット類の脱落を防ぐ形状です。 | |||
| ビットソケット(インパクトは除く)、手動工具と電動工具に対応 | |||
| 手締め時に便利なローレット加工 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
2,240 円(税抜)/ 2,464 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/16 06:09現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0402ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※品番によりサイズ、識別カラーが異なります。
