詳細表示

このページのURL:

品番 : EA617AK-650

品名 : 3/8"DRxT50 [Torx]ビットソケット(ホールド仕様)

仕様

メーカー Wera 型番 003072
商品名 8767BHF 差込角 3/8”
先端がボルト・ナット類をしっかりホールドして脱落を防ぐ形状です。
色の違いによってサイズの選別が容易です。
サイズ T50 全長 38.5mm
手締め時に便利なローレット加工
追加説明
カタログ価格

2,110 円(税抜)/ 2,321 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/30 20:15現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0403ページ
バリエーション一覧
EA617AK-610 3/8"DRxT10 [Torx]ビットソケット(ホールド仕様)
EA617AK-615 3/8"DRxT15 [Torx]ビットソケット(ホールド仕様)
EA617AK-620 3/8"DRxT20 [Torx]ビットソケット(ホールド仕様)
EA617AK-625 3/8"DRxT25 [Torx]ビットソケット(ホールド仕様)
EA617AK-627 3/8"DRxT27 [Torx]ビットソケット(ホールド仕様)
EA617AK-630 3/8"DRxT30 [Torx]ビットソケット(ホールド仕様)
EA617AK-640 3/8"DRxT40 [Torx]ビットソケット(ホールド仕様)
EA617AK-645 3/8"DRxT45 [Torx]ビットソケット(ホールド仕様)
EA617AK-650 3/8"DRxT50 [Torx]ビットソケット(ホールド仕様)
ウェブカタログ画像
  • 画像はEA617AK-630です。

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top