品番 : EA617AK-66
品名 : 3/8"DRx 1/4"DR 凸凹ソケットアダプター
仕様
メーカー | Wera | 型番 | 042670 |
---|---|---|---|
商品名 | 781A/B | オス(凸) | 3/8” |
メス(凹) | 1/4” | 全長 | 25.2mm |
材質 | 工具鋼 | ||
3/8”DRのラチェットハンドルに1/4”DRのソケットを装着するためのアダプターになります。 | |||
手締め時に便利なローレット加工 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,170 円(税抜)/ 1,287 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/08/20 00:06現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0406ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA617AK-66 3/8"DRx 1/4"DR 凸凹ソケットアダプター |
EA617AK-67 1/2"DRx 1/4"DR 凸凹ソケットアダプター |