品番 : EA617AK-745
品名 : 3/8"DRxT45 [Torx]ビットソケット(ホールド仕様)
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 003071 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 8767BHF | 差込角 | 3/8” |
| 先端がボルト・ナット類をしっかりホールドして脱落を防ぐ形状です。 | |||
| 色の違いによってサイズの選別が容易です。 | |||
| サイズ | T45 | 全長 | 100mm |
| 手締め時に便利なローレット加工 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,470 円(税抜)/ 2,717 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/10/05 12:58現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0403ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
