品番 : EA617AM-52
品名 : 1/2"DRx125mm エクステンションバー(ロッキング機能)
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 003642 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 8796SC | ||
| ロッキング機能付 | |||
| 差込角 | 1/2” | ||
| 軸部が空回りするため早回しが可能 | |||
| 全長(mm) | 125 | 重量(g) | 214 |
| 手締め時に便利なローレット加工 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,990 円(税抜)/ 5,489 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/21 13:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0403ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA617AM-52 1/2"DRx125mm エクステンションバー(ロッキング機能) |
| EA617AM-53 1/2"DRx250mm エクステンションバー(ロッキング機能) |
ウェブカタログ画像
拡大
