品番 : EA617AM-600
品名 : 1/2"DR/4-17mm [INHEX]ビットソケット(ホールド機能)
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 004201 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 8740CHF1 | 差込角 | 1/2” |
| ホールド機能付。先端のボールの働きで、ボルト・ナット類の脱落を防ぎます。 | |||
| 対辺(mm) | 4.0・5.0・6.0・7.0・8.0・10・12・14・17(9個組) | 全長(mm) | 60 |
| 手締め時に便利なローレット加工 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
24,400 円(税抜)/ 26,840 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/21 13:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0404ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA617AM-600 1/2"DR/4-17mm [INHEX]ビットソケット(ホールド機能) |
| EA617AM-590 1/2"DR/4-10mm [INHEX]ビットソケット(ホールド機能) |
ウェブカタログ画像
拡大
