詳細表示

このページのURL:

品番 : EA617AN-100

品名 : 1/2"DR ソケットレンチセット(高トルク)

仕様

メーカー Wera 型番 004090
シリーズ Zyklop(サイクロップ) 商品名 8006SC1サイクロップハイブリッドラチェット
差込角 1/2”(12.7㎜) ソケット(6角) 10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm
ラチェットハンドル 281mm エクステンションハンドル 271mm
エクステンションバー 250mm
ホールド機能付。ロックボールを2連で内蔵しており、ボルト・ナット類の脱落を強固に防ぎます。
ソケットは手締め時に便利なローレット加工
ピン固定式のエクステンションハンドル付で、強いトルクをしっかりと伝達します。
追加説明
カタログ価格

49,500 円(税抜)/ 54,450 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/21 13:27現在)

商品入数 1 販売単位 組
カタログページ 0403ページ
ウェブカタログ画像
  • ホールド機能付。ロックボールを2連で内蔵しており、ボルト・ナット類の脱落を強固に防ぎます。
  • 工具の口幅とボルト径寸法表

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top