品番 : EA617AN-2
品名 : 1/2"sqx281mm ラチェットハンドル(高トルク・ロッキング)
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 003780 |
|---|---|---|---|
| シリーズ | Zyklop(サイクロップ) | 商品名 | 8006Cサイクロップハイブリッドラチェット |
| 差込角 | 1/2” | ||
| ロッキング式 | |||
| 左右切替式 | |||
| ギア数 | 72歯 | 全長(mm) | 281 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
15,100 円(税抜)/ 16,610 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/06 11:47現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0403ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA617AN-1 1/2"DR ラチェットハンドル(高トルク・延長バー付) |
| EA617AN-2 1/2"sqx281mm ラチェットハンドル(高トルク・ロッキング) |
ウェブカタログ画像
拡大
