詳細表示

このページのURL:

品番 : EA617BC-15

品名 : 1/4"DR ソケットレンチセット

仕様

メーカー STAHLWILLE(スタビレー) 型番 40AD/30/7QRSKN
ソケット(6角) 1/8” ソケット(12角) 5/32”・3/16”・7/32”・1/4”・9/32”・5/16”・11/32”・3/8”・7/16”・1/2”・9/16”
ディープソケット(12角) 5/32”・3/16”・7/32”・1/4”・9/32”・5/16”・11/32”・3/8”・7/16”・1/2”・9/16” フレックスソケット 1/4”・9/32”・5/16”・11/32”・3/8”・7/16”・1/2”
ラチェットハンドル(クイックリリース) 117mm 差込角 1/4”
ドライバーハンドル(クイックリリース) 150mm
ユニバーサルジョイント(クイックリリース)
(1/4”)ビットホルダー
ケースサイズ(mm) 413×230×57 重量(g) 2168
エクステンションバー(クイックリリース) 54・150mm
37pcsの1/4”DRソケットレンチセット
追加説明
カタログ価格

95,600 円(税抜)/ 105,160 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/08 08:35現在)

商品入数 1 販売単位 SET
カタログページ 0382ページ

代替品

EA617BC-14
  • 品番

    EA617BC-14

  • コメント

    内容違い仕様ご確認下さい。

ウェブカタログ画像
  • 工具の口幅とボルト径寸法表

資料

外観画像
  1. IMG
ウェブカタログ画像
  1. IMG
サブ画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top