品番 : EA617BR-1
品名 : 1/2"DR ソケットレンチセット
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | TONE | 型番 | 750M |
|---|---|---|---|
| <セット内容> 17点セット |
・ソケット(12角): 8・10・11・12・13・14・17・ 19・21・22・24・26・27mm ・ラチェットハンドル:250mm ・スピンナーハンドル:300mm ・エクステンションバー:150mm ・ユニバーサルジョイント |
差込角 | 1/2” |
| スチールケース サイズ |
342×117×52(H)mm | 総重量 | 3.5kg |
| 材質 | 工具鋼 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
23,600 円(税抜)/ 25,960 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/12/15 16:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0457ページ | ||||
代替品
![]() |
|

