詳細表示

このページのURL:

品番 : EA617CF-101

品名 : 1/4"DRx5/32" [INHEX]ビットソケット

仕様

メーカー SIGNET(シグネット) 型番 21844
差込角 1/4” 対辺(インチ) 5/32
全長(mm) 37
追加説明
カタログ価格

450 円(税抜)/ 495 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/11/06 07:08現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0420ページ
バリエーション一覧
EA617CF-101 1/4"DRx5/32" [INHEX]ビットソケット
EA617CF-102 1/4"DRx3/16" [INHEX]ビットソケット
EA617CF-103 1/4"DRx 1/4" [INHEX]ビットソケット
EA617CF-104 1/4"DRx5/16" [INHEX]ビットソケット
EA617CF-105 1/4"DRx 3/8" [INHEX]ビットソケット
ウェブカタログ画像

資料

外観画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top