品番 : EA617CK-415
品名 : 1/4"DR/150mm エクステンションバー(首振)
仕様
| メーカー | SIGNET(シグネット) | 型番 | 11518 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 1/4” | 全長(mm) | 150 |
| ソケット部外径(mm) | 12.5 | ||
| ±10°まで角度をつけることができます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
450 円(税抜)/ 495 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 41 (2026/09/07 12:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0420ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA617CK-405 1/4"DR/ 50mm エクステンションバー(首振) |
| EA617CK-410 1/4"DR/100mm エクステンションバー(首振) |
| EA617CK-415 1/4"DR/150mm エクステンションバー(首振) |
