品番 : EA617CL-1
品名 : 1/4"DR/7個組 ソケットセット
仕様
| メーカー | SIGNET(シグネット) | 型番 | ※ESCOオリジナルセット品 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 1/4” | セット内容 | ・ソケット×7個 ・ソケットホルダー |
| セット点数 | 7個 | ||
| 【ソケット仕様】 対辺:5.5mm・外径:8.5mm・全長:24.5mm 対辺:6mm・外径:9.2mm・全長:24.5mm 対辺:8mm・外径:12mm・全長:25mm 対辺:10mm・外径:14mm・全長:25mm 対辺:12mm・外径:16.8mm・全長:25mm 対辺:13mm・外径:17.8mm・全長:25mm 対辺:14mm・外径:19.8mm・全長:25mm |
|||
| 表面は美しいミラー仕上げ | |||
| 【ソケットホルダー】 全長:150mm クリップ数:7個 ・両端にブラックラバースリーブ付き |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,950 円(税抜)/ 3,245 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/31 17:51現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
ウェブカタログ画像
拡大
