品番 : EA617CL-14
品名 : 1/4"DRx 14mm ソケット
仕様
メーカー | SIGNET(シグネット) | 型番 | 11314 |
---|---|---|---|
差込角 | 1/4” | 対辺(mm) | 14 |
全長 | 25mm | 外径(mm) | 19.8 |
ミラー仕上げ | |||
ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ | |||
6ポイントソケット | |||
各部サイズ | ●対辺(mm):14●全長(L;mm):25●先端部ソケット外径(D1;mm):19.8●差込部ソケット外径(D2;mm):19.8●ソケット深さ(T;mm):14 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
500 円(税抜)/ 550 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2025/07/26 20:40現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0426ページ |