品番 : EA617CL-11
品名 : 1/4"DRx 11mm ソケット
仕様
メーカー | SIGNET(シグネット) | 型番 | 11311 |
---|---|---|---|
差込角 | 1/4” | 対辺(mm) | 11 |
全長 | 25mm | 外径(mm) | 15.8 |
ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ | |||
ミラー仕上げ | |||
6ポイントソケット | |||
各部サイズ | ●対辺(mm):11●全長(L;mm):25●先端部ソケット外径(D1;mm):15.8●差込部ソケット外径(D2;mm):15.8●ソケット深さ(T;mm):13.5 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
340 円(税抜)/ 374 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/06/08 19:49現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0435ページ |