品番 : EA617CL-3.5
品名 : 1/4"DRx3.5mm ソケット
仕様
メーカー | SIGNET(シグネット) | 型番 | 11303 |
---|---|---|---|
差込角 | 1/4” | 対辺(mm) | 3.5 |
全長 | 24.5mm | 外径(mm) | 6.2 |
ミラー仕上げ | |||
ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ | |||
6ポイントソケット | |||
各部サイズ | ●対辺(mm):3.5●全長(L;mm):24.5●先端部ソケット外径(D1;mm):6.2●差込部ソケット外径(D2;mm):11.8●ソケット深さ(T;mm):4.5 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
290 円(税抜)/ 319 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/20 16:27現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0435ページ |