詳細表示

このページのURL:

品番 : EA617CL-7

品名 : 1/4"DRx 7 mm ソケット

仕様

メーカー SIGNET(シグネット) 型番 11307
差込角 1/4” 対辺(mm) 7
全長 24.5mm 外径(mm) 10.8
ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ
ミラー仕上げ
6ポイントソケット
各部サイズ ●対辺(mm):7●全長(L;mm):24.5●先端部ソケット外径(D1;mm):10.8●差込部ソケット外径(D2;mm):12●ソケット深さ(T;mm):10
追加説明
カタログ価格

300 (税抜)/ 330 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 14

(2025/09/14 06:45現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0426ページ
バリエーション一覧
EA617CL-3.5 1/4"DRx3.5mm ソケット
EA617CL-4 1/4"DRx 4 mm ソケット
EA617CL-4.5 1/4"DRx4.5mm ソケット
EA617CL-5 1/4"DRx 5 mm ソケット
EA617CL-5.5 1/4"DRx5.5mm ソケット
EA617CL-6 1/4"DRx 6 mm ソケット
EA617CL-7 1/4"DRx 7 mm ソケット
EA617CL-8 1/4"DRx 8 mm ソケット
EA617CL-9 1/4"DRx 9 mm ソケット
EA617CL-10 1/4"DRx 10mm ソケット
EA617CL-11 1/4"DRx 11mm ソケット
EA617CL-12 1/4"DRx 12mm ソケット
EA617CL-13 1/4"DRx 13mm ソケット
EA617CL-14 1/4"DRx 14mm ソケット
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • 工具の口幅とボルト径寸法表

資料

エスコ寸法図
  1. IMG
外観画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top