品番 : EA617CL-5
品名 : 1/4"DRx 5 mm ソケット
仕様
| メーカー | SIGNET(シグネット) | 型番 | 11305 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 1/4” | 対辺(mm) | 5 |
| 全長 | 24.5mm | 外径(mm) | 8 |
| ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ | |||
| ミラー仕上げ | |||
| 6ポイントソケット | |||
| 各部サイズ | ●対辺(mm):5●全長(L;mm):24.5●先端部ソケット外径(D1;mm):8●差込部ソケット外径(D2;mm):12●ソケット深さ(T;mm):5 | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
300 円(税抜)/ 330 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 46 (2025/11/06 11:49現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0426ページ | ||||
