品番 : EA617CL-109
品名 : 1/4"DRx7/16" ソケット
仕様
メーカー | SIGNET(シグネット) | 型番 | 11108 |
---|---|---|---|
差込角 | 1/4” | 対辺(インチ) | 7/16 |
全長(mm) | 25 | 外径(mm) | 16 |
差込部ソケット外径(D2;mm) | 16 | ソケット深さ(T;mm) | 14 |
ミラー仕上げ | |||
ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ | |||
6ポイントソケット | |||
各部サイズ | ●対辺(”):7/16●全長(L;mm):25●先端部ソケット外径(D1;mm):16●差込部ソケット外径(D2;mm):16●ソケット深さ(T;mm):14 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
440 円(税抜)/ 484 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/13 02:51現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0435ページ |
※写真はEA617CL-104です。