詳細表示

このページのURL:

品番 : EA617CN

品名 : 1/4"DR ディープソケットセット

仕様

メーカー SIGNET(シグネット) 型番 11431
差込角 1/4” 対辺 4・5・6・7・8・9・10・11・12・13mm
(10個組)
全長 49.5mm
ミラー仕上げ
ボルトの貫通したナットや、奥まった所での作業に最適なディープ仕様
ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ
6ポイントソケット
ソケットレール付き
追加説明
カタログ価格

3,000 円(税抜)/ 3,300 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 286

(2026/11/06 07:10現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 0420ページ
ウェブカタログ画像
  • 工具の口幅とボルト径寸法表

資料

形状画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top