詳細表示

このページのURL:

品番 : EA617CN-8

品名 : 1/4"DRx 8mm ディープソケット

仕様

メーカー SIGNET(シグネット) 型番 11408
差込角 1/4” 対辺 8mm
全長 49.5mm ソケット先端部外径 12mm
ソケット差込部外径 12mm ソケット深さ 21mm
ボルトの貫通したナットや、奥まった所での作業に最適なディープ仕様
ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ
6ポイントソケット
ミラー仕上げ
各部サイズ ●対辺(mm):8●全長(L;mm):49.5●先端部外径(D1;mm):12●差込部外径(D2;mm):12●ソケット深さ(T;mm):21
追加説明
カタログ価格

650 円(税抜)/ 715 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 25

(2026/11/06 07:14現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0420ページ

代替品

EA687AT-8
  • 品番

    EA687AT-8

  • コメント

    1/4\"sqx8.0mm

バリエーション一覧
EA617CN-7 1/4"DRx 7mm ディープソケット
EA617CN-8 1/4"DRx 8mm ディープソケット
EA617CN-10 1/4"DRx10mm ディープソケット
EA617CN-12 1/4"DRx12mm ディープソケット
EA617CN-13 1/4"DRx13mm ディープソケット
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • 工具の口幅とボルト径寸法表

資料

エスコ寸法図
  1. IMG
外観画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top