品番 : EA617CN-102
品名 : 1/4"DRx 7/32" ディープソケット
仕様
メーカー | SIGNET(シグネット) | 型番 | 11202 |
---|---|---|---|
差込角 | 1/4” | 対辺 | 7/32” |
全長 | 49.5mm | ソケット先端部外径 | 8.8mm |
ソケット差込部外径 | 12mm | ソケット深さ | 9mm |
ボルトの貫通したナットや、奥まった所での作業に最適です。 | |||
ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ | |||
6ポイントソケット | |||
ミラー仕上げ | |||
各部サイズ | ●対辺(”):7/32●全長(L;mm):49.5●先端部外径(D1;mm):8.8●差込部外径(D2;mm):12●ソケット深さ(T;mm):9 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
540 円(税抜)/ 594 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/06/01 21:25現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0435ページ |
代替品
|