詳細表示

このページのURL:

品番 : EA617CS-25

品名 : 1/4"DR/T25 [Hexlobe]ビットソケット

仕様

メーカー SIGNET(シグネット) 型番 21864
差込角 1/4” サイズ T25
全長 37mm
追加説明
カタログ価格

450 (税抜)/ 495 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 15

(2026/06/19 15:57現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0420ページ

代替品

EA687AM-325
バリエーション一覧
EA617CS-10 1/4"DR/T10 [Hexlobe]ビットソケット
EA617CS-15 1/4"DR/T15 [Hexlobe]ビットソケット
EA617CS-20 1/4"DR/T20 [Hexlobe]ビットソケット
EA617CS-25 1/4"DR/T25 [Hexlobe]ビットソケット
EA617CS-27 1/4"DR/T27 [Hexlobe]ビットソケット
EA617CS-30 1/4"DR/T30 [Hexlobe]ビットソケット
EA617CS-40 1/4"DR/T40 [Hexlobe]ビットソケット
ウェブカタログ画像

資料

外観画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top