詳細表示

このページのURL:

品番 : EA617CW-10

品名 : 1/4"DRx 10mm ショートソケット

仕様

メーカー SIGNET(シグネット) 型番 11130
差込角 1/4” 対辺(mm) 10
外径(mm) 13.7 全長(mm) 16
重量(g) 10 材質 クロムバナジウム鋼
ソケット全長16mmのショート仕様で狭所での作業に最適です。
ミラー仕上げのメッキが美しいショートソケット
6ポイント
追加説明
カタログ価格

550 (税抜)/ 605 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 45

(2026/07/03 13:13現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0420ページ
バリエーション一覧
EA617CW-4 1/4"DRx 4 mm ショートソケット
EA617CW-4.5 1/4"DRx4.5mm ショートソケット
EA617CW-5 1/4"DRx 5 mm ショートソケット
EA617CW-5.5 1/4"DRx5.5mm ショートソケット
EA617CW-6 1/4"DRx 6 mm ショートソケット
EA617CW-7 1/4"DRx 7 mm ショートソケット
EA617CW-8 1/4"DRx 8 mm ショートソケット
EA617CW-10 1/4"DRx 10mm ショートソケット
EA617CW-12 1/4"DRx 12mm ショートソケット
EA617CW-13 1/4"DRx 13mm ショートソケット
EA617CW-14 1/4"DRx 14mm ショートソケット
ウェブカタログ画像
※画像はEA617CW-4です
  • ※画像はEA617CW-4です

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top