品番 : EA617DC-19
品名 : 1/2"DR ソケットレンチセット
仕様
| メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | 52/16/6QRKN |
|---|---|---|---|
| ソケット(6角) | 10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24・27・30・32mm | 差込角 | 1/2” |
| ラチェットハンドル(クイックリリース) | 265.5mm | T型スライドハンドル(クイックリリース) | 300mm |
| エクステンションバー(クイックリリース) | 75・130・255mm | ||
| ユニバーサルジョイント(クイックリリース) | |||
| ケースサイズ(mm) | 454×253×64 | 総重量 | 4765g |
| 22pcsの1/2”DRソケットレンチセット | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
69,000 円(税抜)/ 75,900 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/06/19 14:03現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | SET | ||
| カタログページ | 0387ページ | ||||
代替品
![]() |
|

