品番 : EA617DC-4
品名 : 1/2"DR ソケットレンチセット
仕様
| メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | 87KN |
|---|---|---|---|
| 〈セット内容〉 | 47点 | 差込角 | 1/2” |
| ソケット(12角)(mm) | 8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24・27・30・32・34 | ディープソケット | 16mm-5/8、 20.8mm-13/16 |
| ヘキサゴンビットソケット(mm) | 4・5・6・7・8・10・12 | 片目片口スパナ(12角)(mm) | 10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24 |
| T型スライドハンドル | 300mm | エクステンションバー | 75・130・255mm |
| ユニバーサルジョイント | 71mm | ラチェットハンドル | 265.5mm |
| ケースサイズ(mm) | 481×288×82 | 総重量 | 8059g |
| 47pcsの1/2”DRソケットレンチセット | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
121,000 円(税抜)/ 133,100 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/08 12:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0387ページ | ||||
