品番 : EA617DG-16
品名 : 3/8"DR/196mm ラチェットハンドル(ロッキング)
仕様
| メーカー | SIGNET(シグネット) | 型番 | 12564 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 3/8” | 全長 | 196mm |
| ギア数 | 60歯 | 送り角 | 6° |
| ロッキング式 | |||
| 左右切替式 | |||
| 超小型ヘッドタイプ(ヘッド幅:27mm) | |||
| 各部サイズ | ●ヘッド厚み(A;mm):13●ヘッド幅(B;mm):25●ヘッド厚み(C;mm):27●全長(L;mm):196 | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,050 円(税抜)/ 4,455 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 86 (2026/08/07 08:09現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0421ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA617DG-16 3/8"DR/196mm ラチェットハンドル(ロッキング) |
| EA617DG-21 3/8"DR/117mm ラチェットハンドル(ロッキング) |
