品番 : EA617DG-17
品名 : 3/8"DR/200mm ラチェットハンドル(ロッキング)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | SIGNET(シグネット) | 型番 | 12533 |
---|---|---|---|
差込角 | 3/8” | 全長 | 200mm |
ギア数 | 45歯 | 送り角 | 8° |
ロッキング式 | |||
左右切替式 | |||
油手でも滑りにくいツートンカラーの樹脂グリップ | |||
各部サイズ | ●ヘッド厚み(A;mm):15●ヘッド幅(B;mm):33●ヘッド厚み(C;mm):31●ヘッド長(E;mm):52●全長(L;mm):200 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,800 円(税抜)/ 4,180 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/11/01 08:40現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA617DG-18 [EA617DG-17用] リペアキット |
EA617DG-19 [EA617DG-17用] 替ビス |