詳細表示

このページのURL:

品番 : EA617DH-3

品名 : 3/8"DRx#3 [+]ビットソケット

仕様

メーカー SIGNET(シグネット) 型番 22803
差込角 3/8” サイズ (PH)#3
全長 49mm 軸長 23mm
外径 18mm 各部サイズ ●全長(L1;mm):49●軸長(L2;mm):23●外径(D;mm):18
追加説明
カタログ価格

550 (税抜)/ 605 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 66

(2025/12/16 00:45現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0428ページ

代替品

EA687BM-3
  • 品番

    EA687BM-3

  • コメント

    3/8\"DR/#3x50mm (+)

バリエーション一覧
EA617DH-1 3/8"DRx#1 [+]ビットソケット
EA617DH-2 3/8"DRx#2 [+]ビットソケット
EA617DH-3 3/8"DRx#3 [+]ビットソケット
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。

資料

エスコ寸法図
  1. IMG
外観画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top