詳細表示

このページのURL:

品番 : EA617DM-204

品名 : 3/8"DR/ 4x100mm [INHEX]ビットソケット

仕様

メーカー SIGNET(シグネット) 型番 22942
差込角 3/8” 対辺(mm) 4
全長 100mm 軸長 75mm
外径 18mm
ロングタイプ
キャップボルト・止めねじの開け閉めに
各部サイズ ●全長(L1;mm):100●軸長(L2;mm):75●外径(D;mm):18
追加説明
カタログ価格

750 (税抜)/ 825 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 28

(2026/09/07 12:16現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0422ページ

代替品

EA617GH-204
  • 品番

    EA617GH-204

  • コメント

    3/8\"DR/4x100mm [INHEX]

バリエーション一覧
EA617DM-203 3/8"DR/ 3x100mm [INHEX]ビットソケット
EA617DM-204 3/8"DR/ 4x100mm [INHEX]ビットソケット
EA617DM-205 3/8"DR/ 5x100mm [INHEX]ビットソケット
EA617DM-206 3/8"DR/ 6x100mm [INHEX]ビットソケット
EA617DM-207 3/8"DR/ 7x100mm [INHEX]ビットソケット
EA617DM-208 3/8"DR/ 8x100mm [INHEX]ビットソケット
EA617DM-210 3/8"DR/10x100mm [INHEX]ビットソケット
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。

資料

エスコ寸法図
  1. IMG
外観画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top