詳細表示

このページのURL:

品番 : EA617DR-11

品名 : 1/2"DRx3/4"DR 凹凸ソケットアダプター

仕様

メーカー SIGNET(シグネット) 型番 14513
凹差込角 1/2” 凸差込角 3/4”
全長(mm) 48 重量(g) 140
差込角の異なるソケットとハンドル等を接続する為のアダプターです。
追加説明
カタログ価格

800 (税抜)/ 880 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 75

(2026/09/07 12:10現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0423ページ
バリエーション一覧
EA617DR-10 1/2"DRx3/8"DR 凹凸ソケットアダプター
EA617DR-11 1/2"DRx3/4"DR 凹凸ソケットアダプター
ウェブカタログ画像

資料

ウェブカタログ画像
  1. IMG
外観画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top