品番 : EA617DT-1
品名 : 1/2"DRx50mm スイベルエクステンションバー
仕様
| メーカー | SIGNET(シグネット) | 型番 | 13527 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 1/2” | 全長(mm) | 50 |
| 外径(mm) | 24 | 軸径(mm) | 16.5 |
| ±10°まで角度をつけることができます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
400 円(税抜)/ 440 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 27 (2026/09/07 11:25現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0423ページ | ||||
