品番 : EA617DT-150
品名 : 1/2"DRx125mm ロッキングエクステンションバー
仕様
| メーカー | SIGNET(シグネット) | 型番 | 13542 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 1/2” | 全長 | 125mm |
| ワンタッチロック機能付で、ソケット類の脱落を防止します。 | |||
| 各部サイズ | ●全長(L;mm):125●軸径(D1;mm):16●ソケット外径(D2;mm):22 | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,650 円(税抜)/ 1,815 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 29 (2026/11/06 07:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0423ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA617DT-150 1/2"DRx125mm ロッキングエクステンションバー |
| EA617DT-250 1/2"DRx250mm ロッキングエクステンションバー |
